RM-BN5-13.500-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 66
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article L24220 66
EAN / GTIN 7291075187731
Réf. fabricant 5140235

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier