RM-SEI-3B-06 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: L24220 207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série INDEXH-REAM

Identification et classification

Référence article L24220 207
EAN / GTIN 7291075219821
Réf. fabricant 5140206

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Épaisseur plaquette (S) 2 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Épaisseur plaquette (S) 2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm