TPS UNF-#4-48-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ONETAP
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article L24190 541
EAN / GTIN 7291075341546
Réf. fabricant 4446132

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #4, Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 6 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #4
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 18 mm