TPH M-2.6X0.45-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: L24190 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 38
EAN / GTIN 7291075011180
Réf. fabricant 4445005

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.6, Pas filetage (TP) 0.45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.45 mm