TPG MF-30X2.0-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 362
EAN / GTIN 7291075337914
Réf. fabricant 4446043

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M30, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 30 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M30
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier