TPS UNC-3/4-10-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 279
EAN / GTIN 7291075341140
Réf. fabricant 4445999

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 3/4″, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 25 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 3/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″