TPG M-3.5X0.6-S HEST HSS Gun Point Machine Taps According to DIN 13 - ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article L24190 215
EAN / GTIN 7291075010374
Réf. fabricant 4445146

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5, Pas filetage (TP) 0.6 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.6 mm
  • Longueur utile (LU) 20 mm