EC-B3 12-26C12E73 IC900 Economical Type 3 Flute, 45° Helix, Center Cutting, Short/Medium Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 937
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 937
EAN / GTIN 7291075016789
Réf. fabricant 5667684

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout