EFS-B44 25-52W25-121 IC900 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Réf.: L24180 864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FINISHRED
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 864
EAN / GTIN 7291075012132
Réf. fabricant 5622191

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 121 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 121 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

De la même série "FINISHRED" Afficher tout