ECC030A10-4C03 IC900 4 Flute, 30° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills with Chamfered Corners

Réf.: L24180 852
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 852
EAN / GTIN 7291075001983
Réf. fabricant 5620312

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout