ECK-H9 20-38SL20CFR1T104 IC900 7 and 9 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening on Titanium

Réf.: L24180 806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 806
EAN / GTIN 7291075363302
Réf. fabricant 3338845

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 9, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Type de queue SL, Type de queue SL

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
  • Nombre de dents (NOF) 9
  • Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue SL

Téléchargements et documents

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout