Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.15 mm
- Diamètre coupant (DC) 9 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Diamètre dégagement (DN) 8.6 mm
- Longueur hors tout (OAL) 72 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 22 mm