SOMX 060304-DT IC9080 Plaquettes pour forets DR avec brise-copeaux DT à usage général.

Réf.: L24160 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article L24160 60
EAN / GTIN 7291075205480
Réf. fabricant 5506612

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.2 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout