DR165-050-20-05-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: L24150 142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 142
EAN / GTIN 7291075203288
Réf. fabricant 3201318

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 117.5 mm, Longueur utile (LU) 49.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.1 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 67 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 05
  • Longueur hors tout (OAL) 117.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 67.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 49.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout