DR23.8-119-25.4-07-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: L24150 117
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 117
EAN / GTIN 7291075289428
Réf. fabricant 3202589

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.937″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.51″ ,Longueur utile (LU) 4.69″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.937″
  • Equivalent décimal: 0.937″
  • Diamètre collerette (DF): 1-1/4″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.51″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 07
  • Longueur hors tout (OAL): 8.51″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 4.69″

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout