DR34.9-069-38.1-12-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 112
EAN / GTIN 7291075185126
Réf. fabricant 3201804

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.21″ ,Longueur utile (LU) 2-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.59″
  • Equivalent décimal: 1.375″
  • Diamètre collerette (DF): 1.97″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.169″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 12
  • Longueur hors tout (OAL): 7.21″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.21″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2-3/4″

Téléchargements et documents

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout