PICCO ACE-BH 16-4 Holders with Short Shanks for ITS BORE System Carrying PICCOCUT Inserts

Réf.: L24140 96
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L24140 96
EAN / GTIN 7291075361315
Réf. fabricant 2861168

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 14.5 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 4 mm, Overall Length (OAL) 42.5 mm

Caractéristique(s):

  • orps (BD) 14.5 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42.5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier