TGSF 63-1.6-10KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article L24130 132
EAN / GTIN 7291075262308
Réf. fabricant 2302611

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.65 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N1.6C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1200 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier