ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 93
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article L24120 93
EAN / GTIN 7291075133165
Réf. fabricant 4506001

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 75 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 75 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 20