C5 SEM32X40 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: L24120 760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article L24120 760
EAN / GTIN 7291075235968
Réf. fabricant 4561463

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 63 mm, Longueur corps (LB) 40 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Longueur corps (LB) 40 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille du corps (SS) 50