BT50 SEMC 40X78 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 734
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article L24120 734
EAN / GTIN 7291075131284
Réf. fabricant 4532014

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 70 mm, Longueur corps (LB) 78 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Longueur corps (LB) 78 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille du corps (SS) 50