BT40 EM 3/16X1.937 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 568
EAN / GTIN 7291075155662
Réf. fabricant 4503646

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 0.984″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.188″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.512″ ,Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.984″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.188″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.512″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.937″
  • Taille du corps (SS): 40
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
Connectez-vous à votre compte