C5 ASHL 20-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24120 410
EAN / GTIN 7291075272369
Réf. fabricant 4509544

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 98 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 24.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 78 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 98 mm
  • Taille du corps (SS) 50
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier