DIN69871 50 SEM32X 35 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 2925
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article L24120 2925
EAN / GTIN 7291075127645
Réf. fabricant 4536007

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 50