CAT50 MAXIN 3/4X4.13 Mandrins à queue conique de forme AD/B Caterpillar

Réf.: L24120 2715
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de serrage

Identification et classification

Référence article L24120 2715
EAN / GTIN 7291075182934
Réf. fabricant 4505393

Description

Description:

Mandrins de fraisage ,Diamètre corps (BD) 2″ ,Longueur corps (LB) 2.244″ ,Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2″
  • Longueur corps (LB): 2.244″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 3/4″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.138″
  • Taille du corps (SS): 50

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier