DIN69871 40 MAXIN 32X106 Cône DIN 69871 type A/B avec mandrin MAXIN

Réf.: L24120 2452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article L24120 2452
EAN / GTIN 7291075182965
Réf. fabricant 4504295

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 69 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 106 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier