C6 ODP 12X105 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: L24120 2271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 2271
EAN / GTIN 7291075268041
Réf. fabricant 4509460

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 31 mm, Longueur corps (LB) 75 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 31 mm
  • Longueur corps (LB) 75 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 63