C6 ASHR 25-1 HPMC Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Réf.: L24120 2237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24120 2237
EAN / GTIN 7291075403428
Réf. fabricant 3344416

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 158 mm