HSK A100 HYDRO 25X150 Long Projection Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 166
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article L24120 166
EAN / GTIN 7291075256642
Réf. fabricant 4559338

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 121 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 121 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 150 mm
  • Taille du corps (SS) 100