BT30 EM 14X50 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1453
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article L24120 1453
EAN / GTIN 7291075130423
Réf. fabricant 4511536

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 44 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 30