ADJ DIN69871 50 D70 ER32 Center Alignment DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD/B Taper Shanks

Réf.: L24120 1227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 1227
EAN / GTIN 7291075223347
Réf. fabricant 4505972

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 52.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 124.5 mm
  • Taille du corps (SS) 50