ER40 SEAL 25 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Réf.: L24120 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article L24120 115
EAN / GTIN 7291075437867
Réf. fabricant 3375453

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) ER40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille du corps (SS) ER40