C4 SRKIN 20X85 Thermal Shrink Chucks with Integral CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shanks for Solid Carbide, HSS and Steel Tools

Réf.: L24120 1004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article L24120 1004
EAN / GTIN 7291075267396
Réf. fabricant 4561497

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 57.2 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 57.2 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 40