MM EC.375B27R015-3T06 IC908 Têtes de fraisage interchangeables carbure monobloc, 3 dents, hélice 45°.

Réf.: L24060 964
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 964
EAN / GTIN 7291075265125
Réf. fabricant 5622113

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.37″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.275″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 0.774″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.37″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.275″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.774″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout