MM EFS.250E20-4T05 CF IC908 4 Flute Solid Carbide Heads with 38° Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE Roughing and Finishing Applications

Réf.: L24060 890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 890
EAN / GTIN 7291075286564
Réf. fabricant 5622898

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.673″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.01″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.673″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Afficher tout