MM TRF16A60-P300-5T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 60° Partial Profile Thread Milling

Réf.: L24060 467
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 467
EAN / GTIN 7291075460476
Réf. fabricant 3311838

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout