MM ESB-G 120-17 T08 IC08 Ébauches de têtes hémisphériques carbure monobloc interchangeables.

Réf.: L24060 437
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Identification et classification

Référence article L24060 437
EAN / GTIN 7291075266108
Réf. fabricant 8421673

Description

Description:

Ebauches carbure, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm

Caractéristique(s):

  • le nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 6.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout