MM EFF160T5R3.25-4T10 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: L24060 432
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTIFEEDMASTER
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24060 432
EAN / GTIN 7291075286687
Réf. fabricant 5606818

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.4 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 3.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.75 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTIFEEDMASTER" Afficher tout