MM HRF080-2T05 IC903 Têtes de fraisage hémisphériques de finition interchangeables, 2 dents, carbure monobloc.

Réf.: L24060 428
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 428
EAN / GTIN 7291075228502
Réf. fabricant 5605539

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.6 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 17.05 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.05 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout