MM TRD22-W55-14P-4T08 IC528 Têtes de fraisage monobloc carbure interchangeables pour filetage de profil partiel à 55°.

Réf.: L24060 280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 280
EAN / GTIN 7291075218824
Réf. fabricant 6403866

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Taille diamètre filetage (TDZ) G3/4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 12.66 mm
  • Standard DIN ISO 228, B.S. 84
  • Taille diamètre filetage (TDZ) G3/4
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout