H3P 230-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: L24050 2067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 2067
EAN / GTIN 7291075394610
Réf. fabricant 3335772

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 13 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 13 mm

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout