IDI 253-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: L24050 1961
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 1961
EAN / GTIN 7291075101126
Réf. fabricant 5506428

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.6 mm