HCP 053-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 1355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 1355
EAN / GTIN 7291075424058
Réf. fabricant 3392365

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 5.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 5.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4.23 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.44 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout