D3N 200-100-25.4R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 269
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 269
EAN / GTIN 7291075402674
Réf. fabricant 3363076

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20 ,Longueur hors tout (OAL) 7.766″ ,Longueur utile (LU) 4.11″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.787″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 200
  • Longueur hors tout (OAL): 7.766″
  • Point Length (PL): 0.1701″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.565″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 4.11″

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout