DCM 145-043-16A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: L24040 1078
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 1078
EAN / GTIN 7291075101249
Réf. fabricant 3200473

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 112.8 mm, Longueur utile (LU) 43 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 62.16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 145-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 112.8 mm
  • Point Length (PL) 2.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 43 mm

Téléchargements et documents

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout