PICCO R016.0300-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Réf.: L24030 707
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article L24030 707
EAN / GTIN 7291075405996
Réf. fabricant 3360878

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm