PICCO L 050.6-30 IC228 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage

Réf.: L24030 592
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article L24030 592
EAN / GTIN 7291075085440
Réf. fabricant 6402328

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Longueur utile (LU) 29 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier