PS BT40 90 M16 MAZAK B Tirettes de préhension ISO 7388/B MAZAK.

Réf.: L24000 327
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article L24000 327
EAN / GTIN 7291075422498
Réf. fabricant 4517109

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 90 Degrees
  • Longueur corps (LB) 22.6 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm
  • Taille du corps (SS) 40