S12M SDUCR-07 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: L23990 457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article L23990 457
EAN / GTIN 7291075064940
Réf. fabricant 3600916

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Hauteur attachement (H) 12 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -7 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -9 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 20 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISOTURN" Afficher tout