C6 SVJCR-45065-16-JHP Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: L23990 1512
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23990 1512
EAN / GTIN 7291075301472
Réf. fabricant 3603126

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Angle chanfrein en bout (ECA) 70 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 1604
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "CAMFIX" Afficher tout